Corps de palier à semelle auto-aligneur INA GG.ASE06-N
Corps de palier à semelle
Voir les informations techniquesRéférences
INA :GG.ASE06-N
Rubix :0269-1007954
Fabricant :0090543750000
EAN :4012802811384

Détails articles : FONTE GGASE 06-N INA
Corps de palier à semelle
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 42,9 mm |
|---|---|
| Matière | acier |
| Hauteur | 82 mm |
| Longueur | 158 mm |
| Diamètre extérieur | 61,987 mm |
| Largeur | 117,5 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,01 € HT
/ unité
36,01 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
