Corps de palier à semelle auto-aligneur SKF SYF 506
Boîtier pour roulement à billes
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :SYF 506
Rubix :0301-1020809
Fabricant :27326
EAN :7316570069143

Détails articles : CORPS DE PALIER FONTE SYF 506 SKF
Les paliers à semelle courte sont conçus pour accueillir un roulement-insert. Ils sont robustes, rigides et économiques, et conviennent pour la plupart des applications. Les paliers comportent des filetages pour boulons de fixation, qui permettent leur boulonnage directement à une surface d'appui.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 62 mm |
|---|---|
| Matière | fonte |
| Hauteur | 82 mm |
| Diamètre extérieur | 62 mm |
| Largeur | 40 mm |
| Hauteur d'axe | 42,9 mm |
| Entraxe de fixation | 76,2 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
36,92 € HT
/ unité
44,30 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h