Corps de palier à semelle auto-aligneur INA GEHLCTE08-GG>A
Boîtier à brides
Voir les informations techniquesRéférences
Réf. remplacée :GG.LCTE08
INA :GEHLCTE08-GG>A
Rubix :0269-1489495
Fabricant :0948688670000
EAN :4054372583438

Détails articles : CORPS DE PALIER GEHLCTE08-GG+A INA
Unités de logement FLCTEY, unités de logement à brides à deux boulons, fonte, vis sans tête dans la bague intérieure, joints P, sans possibilité de relubrification.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 80 mm |
|---|---|
| Matière | fonte grise |
| Hauteur | 150 mm |
| Longueur | 100 mm |
| Type de roulement | roulement à billes radial à insert |
| Type d’unité de roulement | boîtier à bride |
| Diamètre des trous de fixation | 14 mm |
| Forme du boîtier | court |
| Diamètre extérieur | 150 mm |
| Largeur | 24 mm |
| Hauteur d'axe | 75 mm |
| Entraxe de fixation | 119 mm |
| Nombre de trous de vis pour éléments de fixation | 2 |
| Graisseur | oui |
| Orifice de relubrification | non |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
29,96 € HT
/ unité
35,95 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours
