Corps de palier à semelle auto-aligneur SKF SYJ 516

Boîtier pour roulements à billes

Voir les informations techniques

Références

SKF :SYJ 516
Rubix :0301-1020821
Fabricant :27342
EAN :7316570402926
CORPS DE PALIER FONTE SYJ 516 SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur140 mm
Matièrefonte
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : CORPS DE PALIER FONTE SYJ 516 SKF


Les paliers à semelle sont conçus pour accueillir un roulement-insert. Les paliers en fonte sont robustes, rigides et économiques. Ils conviennent pour la plupart des applications et peuvent être boulonnés directement à une surface d'appui. Cette variante est conforme aux normes japonaises.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur140 mm
Matièrefonte
Hauteur175,5 mm
Largeur78 mm
Hauteur d'axe88,9 mm
Entraxe de fixation232 mm
163,10 € HT
/ unité
195,72 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours