Corps de palier à semelle auto-aligneur INA GEHLCTE05-GG>A
Boîtier à brides
Voir les informations techniquesRéférences
Réf. remplacée :GG.LCTE05-E
INA :GEHLCTE05-GG>A
Rubix :0269-1487473
Fabricant :0936200980000
EAN :4054372629723

Détails articles : CORPS DE PALIER GEHLCTE05-GG INA
Unités de logement FLCTEY, unités de logement à brides à deux boulons, fonte, vis sans tête dans la bague intérieure, joints P, sans possibilité de relubrification.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 52 mm |
|---|---|
| Matière | fonte |
| Hauteur | 97 mm |
| Longueur | 71 mm |
| Type de roulement | roulement à billes radial à insert |
| Type d’unité de roulement | boîtier à bride sans roulement |
| Diamètre des trous de fixation | 9 mm |
| Forme du boîtier | court |
| Diamètre extérieur | 97 mm |
| Largeur | 19,5 mm |
| Hauteur d'axe | 48,5 mm |
| Entraxe de fixation | 76,2 mm |
| Revêtement | non revêtu |
| Nombre de trous de vis pour éléments de fixation | 2 |
| Orifice de relubrification | non |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
883,68 € HT
/ 42 unités
1 060,42 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours
