Corps de palier à semelle auto-aligneur SKF SYK 504

Logement pour roulements à billes

Voir les informations techniques

Références

SKF :SYK 504
Rubix :0301-1020824
Fabricant :27362
EAN :7316571396545
CORPS DE PALIER RESINE SYK 504 SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur47 mm
Matièrecomposite
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : CORPS DE PALIER RESINE SYK 504 SKF


Les boîtiers de palier à coussinet (plummer) sont conçus pour accueillir un roulement à insert. Les boîtiers en matériaux composites sont légers mais robustes et offrent une excellente résistance à la corrosion. Ils conviennent à la plupart des applications et peuvent être boulonnés directement sur une surface de support.
Les paliers à semelle sont conçus pour accueillir un roulement-insert. Les paliers en matériaux composites sont à la fois légers et robustes, et offrent une excellente résistance à la corrosion. Ils conviennent pour la plupart des applications et peuvent être boulonnés directement à une surface d'appui.

Points forts

- Excellente résistance à la corrosion
- Tolérant aux hautes et basses températures
- Léger
- Recyclable

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur47 mm
Matièrecomposite
Hauteur64,5 mm
Longueur126 mm
Type de roulementroulement à insert
Type d’unité de roulementboîtier seul
Diamètre des trous de fixation12 mm
Largeur32 mm
Hauteur d'axe33,3 mm
Entraxe de fixation96,5 mm
Revêtementsans
Nombre de trous de vis pour éléments de fixation2
Orifice de relubrificationnon
16,41 € HT
/ unité
19,69 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours