Corps de palier à semelle auto-aligneur SKF SY 503 M

Boîtier pour roulements à billes

Voir les informations techniques

Références

SKF :SY 503 M
Rubix :0301-1031208
Fabricant :27291
EAN :7316570971088
CORPS DE PALIER FONTE SY 503 M SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur37,3 mm
Matièreacier
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : CORPS DE PALIER FONTE SY 503 M SKF


Les paliers à semelle sont conçus pour accueillir un roulement-insert. Les paliers en fonte sont robustes, rigides et économiques. Ils conviennent pour la plupart des applications et peuvent être boulonnés directement à une surface d'appui.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur37,3 mm
Matièreacier
Hauteur37,3 mm
Diamètre extérieur127 mm
Largeur32 mm
Hauteur d'axe30,2 mm
22,83 € HT
/ unité
27,40 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h