Chaîne à rouleaux standard européen
Fiabilisez vos systèmes de transmission par chaîne avec un équipement performant.
Les environnements industriels modernes exigent une transmission efficace, régulière et fiable. La chaîne à rouleaux standard européen est une solution adaptée pour transmettre la puissance nécessaire ! Elle assure un mouvement fluide et continu pour vos installations les plus critiques.
- Faites confiance à RUBIX pour vous fournir des chaînes robustes et durables.
- Nous accompagnons les professionnels avec une expertise technique de très haut niveau.
- Nous avons une vaste liste de références disponibles dès maintenant pour répondre à toutes vos urgences.
- Nos conseillers techniques accompagnent vos équipes pour sécuriser chaque nouvelle installation. Appuyez-vous sur notre savoir-faire logistique pour maintenir une productivité maximale au quotidien !
Un équipement de pointe réduit considérablement vos temps d'arrêt non planifiés. Alors, investissez dans la qualité pour pérenniser vos outils de production à long terme. RUBIX s'engage à vous fournir un service fiable et réactif.
Comprenez la conception d'une chaîne à rouleaux robusteLa construction d'une chaîne détermine sa résistance aux charges très lourdes. Le système global repose sur l'assemblage précis de plusieurs maillons articulés. Ces maillons intègrent des axes solides, des douilles et des rouleaux parfaitement cylindriques. Des plaques intérieures et des éléments extérieurs maintiennent l'ensemble très fermement. Ces plaques latérales supportent les fortes tensions générées lors du fonctionnement continu.
Conseil d’expert : privilégiez un acier de haute qualité pour vos composants. Un bon acier prévient efficacement l'allongement prématuré de votre système de transmission.
Des rouleaux bien ajustés diminuent les vibrations transmises à vos machines-outils. Cela protège efficacement les roulements de vos moteurs électriques industriels. Un entretien régulier de ces éléments garantit une usure homogène et contrôlée.
Adaptez ensuite le matériel à votre installation spécifique :
- Dimensions : nous proposons différentes longueurs pour respecter vos entraxes avec précision.
- Sur mesure : définissez vos longueurs exactes grâce à notre service de coupe rapide.
- Fermeture : utilisez un maillon de jonction pour chaîne adapté pour finaliser le circuit mécanique.
Conseil expert : une attache rapide facilite considérablement l'assemblage de vos maillons directement sur site. Prévoyez toujours une attache rapide de rechange dans vos ateliers pour parer aux imprévus !
Choisissez le bon modèle pour votre application industrielleSélectionnez le modèle idéal pour supporter les efforts de votre installation mécanique.
Une chaîne simple convient parfaitement pour les transmissions de puissance standards. Elle offre un excellent compromis entre encombrement et capacité de charge.
Pour les charges supérieures, optez pour des versions doubles ou même triples. Ces configurations doubles répartissent l'effort sur toute la largeur de votre pignon.
Besoin d’aide ? Grâce à nos conseillers experts, identifiez le bon type de transmission parmi notre très vaste catalogue professionnel ! Découvrez également notre chaîne à rouleaux standard US pour vos équipements américains.
Ces pièces de transmission sont très utilisées pour équiper les convoyeurs de matériaux. L'industrie lourde requiert cependant des pièces aux dimensions plus importantes.
Pour optimiser votre installation mécanique, respectez ces règles fondamentales :
- Le dimensionnement : le pas varie considérablement selon la puissance du moteur.
- La tension : un calcul précis de la tension idéale évite les sauts de dents intempestifs.
- L'entretien : une excellente lubrification reste nécessaire pour réduire la friction. Un bon traitement de surface prolonge significativement la durée de vie globale du système.
Pour des applications spécifiques, explorez notre section transmission par chaîne dentée et autres chaînes.
Respectez les normes européennes pour vos installationsLa conformité de votre matériel contribue à sécuriser vos opérateurs et à prévenir les accidents graves en usine.
Fiez-vous aux directives officielles pour choisir vos équipements de transmission :
- Norme ISO 606 : ce standard précise notamment les dimensions et certaines exigences mécaniques des chaînes à rouleaux, afin de faciliter leur compatibilité et leur interchangeabilité.
- Normes DIN 8187 : cette norme allemande correspond au standard européen de série B. Elle permet d'assurer une compatibilité avec vos pignons européens. Le respect de ce standard sécurise vos montages mécaniques les plus complexes.
RUBIX sélectionne des composants de qualité pour offrir une fiabilité éprouvée en atelier. C'est pourquoi nous collaborons étroitement avec des fabricants reconnus dans la transmission mécanique.
Voici les atouts technologiques de nos fabricants partenaires pour équiper vos usines :
- Mecaline : la marque propose des produits au rapport qualité-prix imbattable. Elle offre des solutions fiables pour toutes vos applications industrielles standards.
- Sedis : marque française reconnue pour la qualité de ses composants de transmission. Leurs chaînes subissent un traitement thermochimique qui améliore la résistance à l'usure et prolonge la durée de vie en conditions industrielles.
- Renold : marque britannique historiquement associée au développement de la chaîne à rouleaux moderne. Leurs chaînes Synergy intègrent des axes optimisés pour une grande résistance.
- Tsubaki : fabricant japonais reconnu dans la transmission de puissance industrielle. Leurs gammes intègrent des rainures de lubrification brevetées pour retenir l'huile et réduire la fréquence des interventions de maintenance.
- Regina : fabricant spécialisé dans la chaîne industrielle lourde. Leurs plaques renforcées offrent une bonne résistance aux chocs sur les lignes de production.
Faites confiance à RUBIX pour optimiser vos installations mécaniques les plus exigeantes.
Nos experts restent à votre entière disposition pour auditer vos systèmes de transmission. Contactez dès aujourd'hui nos conseillers qualifiés pour dimensionner vos futurs projets industriels, et améliorez les performances de vos chaînes de production avec un partenaire réactif et solide !
205 produit(s) avec 358 référence(s) :
Chaîne à rouleaux standard européen Mecaline 08B1-MTR
- Réf. remplacée :856146
- mecaline :08B1-MTR
- rubix :X600-1464820
- fabricant :886779
- ean :3660338401664
- En stock, expédié sous 24/48h
- Pas de chaîne:12,7 mm
- Profil:simplex (1)
- Chaîne:08b-1
Chaîne à rouleaux standard européen Sedis 7N7000
- sedis :7N7000
- rubix :0296-1042245
- En stock, expédié sous 24/48h
- Pas de chaîne:12,7 mm
- Profil:simplex (1)
- Chaîne:bs 08b - 1
Chaîne à rouleaux standard européen Sedis 11N
- sedis :11N
- rubix :0296-1042265
- fabricant :11N7B01A00
- ean :3661207000476
- En stock, expédié sous 24/48h
- Pas de chaîne:15,875 mm
- Profil:simplex (1)
- Chaîne:bs 10b - 1
Chaîne à rouleaux standard européen Sedis 13N7000
- sedis :13N7000
- rubix :0296-1042287
- ean :3661207000469
- En stock, expédié sous 24/48h
- Pas de chaîne:19,05 mm
- Profil:simplex (1)
- Chaîne:bs 12b - 1
Chaîne à rouleaux standard européen Sedis 15T7000
- sedis :15T7000
- rubix :0296-1042310
- En stock, expédié sous 24/48h
- Pas de chaîne:25,4 mm
- Profil:simplex (1)
- Chaîne:16b-1
Chaîne à rouleaux standard européen Sedis 213N7000
- sedis :213N7000
- rubix :0296-1042294
- En stock, expédié sous 24/48h
- Pas de chaîne:19,05 mm
- Profil:duplex (2)
- Chaîne:12b-2
Chaîne à rouleaux standard européen Mecaline 12B2-MTR
- Réf. remplacée :856154
- mecaline :12B2-MTR
- rubix :X600-1464813
- fabricant :886786
- ean :3660338401732
- En stock, expédié sous 24/48h
- Pas de chaîne:19,05 mm
- Profil:duplex (2)
- Chaîne:12b-2
Chaîne à rouleaux standard européen Sedis 3N7000
- sedis :3N7000
- rubix :0296-1042231
- En stock, expédié sous 24/48h
- Pas de chaîne:9,525 mm
- Profil:simplex (1)
- Chaîne:06b-1
Chaîne à rouleaux standard européen Sedis 215T7000
- sedis :215T7000
- rubix :0296-1042316
- En stock, expédié sous 24/48h
- Pas de chaîne:25,4 mm
- Profil:duplex (2)
- Chaîne:16b-2
Chaîne à rouleaux standard européen Sedis 207N7000
- sedis :207N7000
- rubix :0296-1042252
- En stock, expédié sous 24/48h
- Pas de chaîne:12,7 mm
- Profil:duplex (2)
- Chaîne:08b-2
Chaîne à rouleaux standard européen Sedis 7NAC7000
- sedis :7NAC7000
- rubix :0296-1042247
- En stock, expédié sous 24/48h
- Pas de chaîne:12,7 mm
- Profil:simplex (1)
- Chaîne:08b-1
Chaîne à rouleaux standard européen Sedis 7NIN6000
- sedis :7NIN6000
- rubix :0296-1042248
- En stock, expédié sous 24/48h
- Pas de chaîne:12,7 mm
- Profil:simplex (1)
- Chaîne:08b-1
Chaîne à rouleaux standard européen Sedis 13NIN6000
- sedis :13NIN6000
- rubix :0296-1042290
- En stock, expédié sous 24/48h
- Pas de chaîne:19,05 mm
- Profil:simplex (1)
- Chaîne:12b-1
Chaîne à rouleaux standard européen Tsubaki Winner RS08B 1 (P=1/2'') (RP)
- tsubaki :Winner RS08B 1 (P=1/2'') (RP)
- rubix :1391-1285228
- fabricant :72710080001-M
- En stock, expédié sous 24/48h
- Pas de chaîne:12,7 mm
- Profil:simplex (1)
- Chaîne:08b-1
Chaîne à rouleaux standard européen Mecaline 08B1SS-MTR
- Réf. remplacée :875381
- mecaline :08B1SS-MTR
- rubix :X600-1464803
- fabricant :886796
- ean :3660338401831
- En stock, expédié sous 24/48h
- Pas de chaîne:12,7 mm
- Profil:simplex (1)
- Chaîne:08b-1
Chaîne à rouleaux standard européen Sedis 7ND7000
- sedis :7ND7000
- rubix :0296-1042246
- En stock, expédié sous 24/48h
- Pas de chaîne:12,7 mm
- Profil:simplex (1)
- Chaîne:08b-1
Chaîne à rouleaux standard européen Sedis 11ND7000
- sedis :11ND7000
- rubix :0296-1042266
- En stock, expédié sous 24/48h
- Pas de chaîne:15,875 mm
- Profil:simplex (1)
- Chaîne:10b-1
Chaîne à rouleaux standard européen Sedis 13ND7000
- sedis :13ND7000
- rubix :0296-1042288
- En stock, expédié sous 24/48h
- Pas de chaîne:19,05 mm
- Profil:simplex (1)
- Chaîne:12b-1
Chaîne à rouleaux standard européen Sedis 315T7000
- sedis :315T7000
- rubix :0296-1042321
- En stock, expédié sous 24/48h
- Pas de chaîne:25,4 mm
- Profil:triplex (3)
- Chaîne:16b-3
Chaîne à rouleaux standard européen Sedis 11NIN6000
- sedis :11NIN6000
- rubix :0296-1042268
- En stock, expédié sous 24/48h
- Pas de chaîne:15,875 mm
- Profil:simplex (1)
- Chaîne:10b-1
Chaîne à rouleaux standard européen Sedis 17T7000
- sedis :17T7000
- rubix :0296-1042330
- En stock, expédié sous 24/48h
- Pas de chaîne:31,75 mm
- Profil:simplex (1)
- Chaîne:20b-1
Chaîne à rouleaux standard européen Sedis 11NAC7000
- sedis :11NAC7000
- rubix :0296-1042267
- En stock, expédié sous 24/48h
- Pas de chaîne:15,875 mm
- Profil:simplex (1)
- Chaîne:10b-1
Chaîne à rouleaux standard européen Sedis 211NNE7000
- sedis :211NNE7000
- rubix :0296-1042274
- En stock, expédié sous 24/48h
- Pas de chaîne:15,875 mm
- Profil:duplex (2)
- Chaîne:10b-2
Chaîne à rouleaux standard européen Sedis 13NAC7000
- sedis :13NAC7000
- rubix :0296-1042289
- En stock, expédié sous 24/48h
- Pas de chaîne:19,05 mm
- Profil:simplex (1)
- Chaîne:12b-1