Chaîne à rouleaux standard européen Tsubaki Winner RS08B 1 (P=1/2'') (RP)

GT4 Winner BS Chaîne à Rouleaux Standard

Voir les informations techniques

Références

Tsubaki :Winner RS08B 1 (P=1/2'') (RP)
Rubix :1391-1285228
Fabricant :72710080001-M
CHAINE 08B1 GT4 WINNER CHAINE TSUBAKI 12,7 SIMPLE

Résumé technique

Pas de chaîne12,7 mm
Profilsimplex (1)
Chaîne08b-1
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : CHAINE 08B1 GT4 WINNER CHAINE TSUBAKI 12,7 SIMPLE


Tsubaki Chaîne à rouleaux RS GT4 Winner: la chaîne la plus avancée sur le marché européen. Cette chaîne est disponible de la taille RF06B à RS48B* en simple, double et triple. La GT4 Winner de TSUBAKI apporte les avantages suivants: - Les douilles muinies de rainures pour le lubrifiant (LG). Les rainures spéciales retiennent le lubrifiant là où la chaîne en a le plus besoin. Cette meilleure lubrification vous permet de diminuer le coût total de possession, grâce à une durée de vie améliorée et des frais d’entretien diminués. Dans les chaînes RS16B, RS20B et RS24B disposent de ces rainures de stockage de lubrifiant. - Les douilles massives rainurées de la chaîne GT4 Winner n’ont pas de fissure et sont parfaitement cylindriques. - L’attache rapide traitée avec le procédé du ring coin permet à la transmission d’accepter 100% de la puissance transmissible en kW. - Le rivetage autour de l’axe permet un démontage facile de la chaîne et le marquage sur la partie rivetée aide à identifier l’éventuel rotation d’un axe. *RF06B douille roulée; RS56B/RS72B sur demande

Informations techniques


Attributs
Pas de chaîne12,7 mm
Profilsimplex (1)
Chaîne08b-1
Diamètre rouleau8,51 mm
Largeur interne min.7,75 mm
Longueur d'axe18,4 mm
Diamètre d'axe de chaîne4,45 mm
Poids0,689 kg
Type de plaquelien
Hauteur de plaque12 mm
Épaisseur de plaque1,6 mm
Charge de rupture min.20,9 kN
165,75 € HT
/ 5 mètres
198,90 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h