Chaîne à rouleaux standard européen Sedis 13NIN6000
Chaîne
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sedis :13NIN6000
Rubix :0296-1042290

Documents
Détails articles : CHAINE PAS 19,05 SIMPLE 13NIN 12B-1 CIRE ALIM. ALPHA INOX
Dérivée de normes ISO 606 et NF-E 26 102. Rouleaux massifs et douilles préformées. Résistance à la traction identique à la chaîne standard correspondante.
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 19,05 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Chaîne | 12b-1 |
| Diamètre rouleau | 12,07 mm |
| Largeur interne min. | 11,68 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
283,00 € HT
/ 5 mètres
339,60 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
