Chaîne à rouleaux standard européen Sedis 213N7000
Chaîne
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sedis :213N7000
Rubix :0296-1042294



Documents
Détails articles : CHAINE PAS 19,05 DOUBLE 213N 12B-2 A ROULEAUX ALPHA
Conforme à la norme ISO 606-NF-E 26 102. Chaîne industrielle pour les applications courantes nécessitant une chaîne de qualité. Résistance à la traction largement supérieure à la norme. Durée de vie élevée.
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 19,05 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Chaîne | 12b-2 |
| Diamètre rouleau | 12,07 mm |
| Largeur interne min. | 11,68 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 77,54 €
36,55 € HT
/ mètre
43,86 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
