Chaîne à rouleaux standard européen Sedis 11NIN6000
Chaîne
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sedis :11NIN6000
Rubix :0296-1042268

Documents
Détails articles : CHAINE PAS 15.875 SIMPLE 11NIN 10B-1 CIRE ALIM. ALPHA INOX
Dérivée de normes ISO 606 et NF-E 26 102. Rouleaux massifs et douilles préformées. Résistance à la traction identique à la chaîne standard correspondante.
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 15,875 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Chaîne | 10b-1 |
| Diamètre rouleau | 10,16 mm |
| Largeur interne min. | 9,65 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
413,50 € HT
/ 5 mètres
496,20 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
