Chaîne à rouleaux standard européen Mecaline 12B2-MTR

Chaîne double - Le touret

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :12B2-MTR
Rubix :X600-1464813
Fabricant :886786
EAN :3660338401732
CHAINE PAS 19,05 DOUBLE - MTR

Résumé technique

Pas de chaîne19,05 mm
Profilduplex (2)
Chaîne12b-2
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : CHAINE PAS 19,05 DOUBLE - MTR


Nos chaînes répondent à la norme européenne (DIN 8187-ISO 606) qui décrit les caractéristiques dimensionnelles. Elles sont destinées aux besoins les plus courants. Ces chaînes sont réalisées dans un acier au carbone. Les plaques sont traitées à coeur (42 à 46 HRC), les axes sont carbonitrurés.

Informations techniques


Attributs
Pas de chaîne19,05 mm
Profilduplex (2)
Chaîne12b-2
Diamètre rouleau12,07 mm
Largeur interne min.11,68 mm
Longueur de chaîne5000 m
Matièreacier
Longueur d'axe42,9 mm
Diamètre d'axe de chaîne5,72 mm
Type de plaquestandard
Hauteur de plaque16 mm
Épaisseur de plaque1,8 mm
Charge de rupture min.57,8 kN
106,25 HT
/ 5 mètres
127,50 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h