Chaîne à rouleaux standard européen Sedis 3N7000
Chaîne
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sedis :3N7000
Rubix :0296-1042231



Documents
Détails articles : CHAINE PAS 9,52 SIMPLE 3N 06B-1 A ROULEAUX ALPHA
Conforme à la norme ISO 606-NF-E 26 102. Chaîne industrielle pour les applications courantes nécessitant une chaîne de qualité. Résistance à la traction largement supérieure à la norme. Durée de vie élevée.
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 9,525 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Chaîne | 06b-1 |
| Diamètre rouleau | 6,35 mm |
| Largeur interne min. | 5,72 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
68,30 € HT
/ 5 mètres
81,96 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
