Chaîne à rouleaux standard européen Sedis 13ND7000

Chaîne

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sedis :13ND7000
Rubix :0296-1042288
CHAINE PAS 19,05 SIMPLE 13ND 12B-1 A ROULEAUX DELTA HR

Résumé technique

Pas de chaîne19,05 mm
Profilsimplex (1)
Chaîne12b-1
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : CHAINE PAS 19,05 SIMPLE 13ND 12B-1 A ROULEAUX DELTA HR


La spécificité du traitement Delta est une dureté supérieure à 1800Hv (Vickers) alors que la dureté en surface de la cémentation trempe n'est que d'environ 800 Hv.

Applications

Les chaînes de transmission Delta ont été conçues pour des conditions très sévères : d'environnement (poussière abrasive, boues ...), de fonctionnement (grande vitesse), d'entretien (lubrification aléatoire).

Informations techniques


Attributs
Pas de chaîne19,05 mm
Profilsimplex (1)
Chaîne12b-1
Diamètre rouleau12,07 mm
Largeur interne min.11,68 mm
234,95 € HT
/ 5 mètres
281,94 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h