Chaîne à rouleaux standard européen Sedis 7NIN6000
Chaîne
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sedis :7NIN6000
Rubix :0296-1042248

Documents
Détails articles : CHAINE PAS 12,7 SIMPLE 7NIN 08B-1 CIRE ALIM. ALPHA INOX
Dérivée de normes ISO 606 et NF-E 26 102. Rouleaux massifs et douilles préformées. Résistance à la traction identique à la chaîne standard correspondante.
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 12,7 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Chaîne | 08b-1 |
| Diamètre rouleau | 8,51 mm |
| Largeur interne min. | 7,75 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
352,75 € HT
/ 5 mètres
423,30 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
