Chaîne à rouleaux standard européen Sedis 7N7000
Chaîne
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sedis :7N7000
Rubix :0296-1042245




Résumé technique
| Pas de chaîne | 12,7 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Chaîne | bs 08b - 1 |
Documents
Détails articles : CHAINE PAS 12,7 SPLE 08B1 ALPHA PREM 7N
Conforme à la norme ISO 606-NF-E 26 102. Chaîne industrielle pour les applications courantes nécessitant une chaîne de qualité. Résistance à la traction largement supérieure à la norme. Durée de vie élevée.
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 12,7 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Chaîne | bs 08b - 1 |
| Diamètre rouleau | 8,51 mm |
| Largeur interne min. | 7,75 mm |
| Hauteur de plaque | 11,8 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
55,30 € HT
/ 5 mètres
66,36 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h