Chaîne à rouleaux standard européen Sedis 15T7000
Chaîne
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sedis :15T7000
Rubix :0296-1042310



Documents
Détails articles : CHAINE PAS 25,4 SIMPLE 15T 16B-1 A ROULEAUX ALPHA
Conforme à la norme ISO 606-NF-E 26 102. Chaîne industrielle pour les applications courantes nécessitant une chaîne de qualité. Résistance à la traction largement supérieure à la norme. Durée de vie élevée.
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 25,4 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Chaîne | 16b-1 |
| Diamètre rouleau | 15,88 mm |
| Largeur interne min. | 17,02 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
203,50 € HT
/ 5 mètres
244,20 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
