Chaîne à rouleaux standard européen Sedis 11N
Chaine sedis série européenne BS simple gamme alpha premium
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sedis :11N
Rubix :0296-1042265
Fabricant :11N7B01A00
EAN :3661207000476




Résumé technique
| Pas de chaîne | 15,875 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Chaîne | bs 10b - 1 |
Documents
Détails articles : CHAINE PAS 15.875 SIMPLE 11N 10B-1 A ROULEAUX ALPHA
Chaîne sedis série européenne BS 10B-1 alpha premium au pas de 15,875 mm simple ref. 11n boite de 5 metres.
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 15,875 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Chaîne | bs 10b - 1 |
| Diamètre rouleau | 10,16 mm |
| Largeur interne min. | 9,65 mm |
| Longueur de chaîne | 5000 m |
| Hauteur de plaque | 13,7 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
88,20 € HT
/ 5 mètres
105,84 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h