Chaîne à rouleaux standard européen Sedis 211NNE7000
Chaîne à rouleaux
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sedis :211NNE7000
Rubix :0296-1042274

Documents
Détails articles : CHAINE PAS 15,87 DOUBLE 211NNE 10B-2 A PLAQUES DROITES
Chaîne qualité haut de gamme SEDIS Alpha Premium série européenne BS 10B-2 au pas de 15,875mm double à plaques droites référence 211NNE, diamètre du rouleau 10,16mm, diamètre d'axe 5,08mm, largeur intérieure 9,65mm, largeur hors tout sur axes rivés 35,75mm, résistance minimale à la traction 46kN
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 15,875 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Chaîne | 10b-2 |
| Largeur interne min. | 9,65 mm |
| Longueur de chaîne | 1000 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
483,10 € HT
/ 5 mètres
579,72 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
