Chaîne à rouleaux standard européen Sedis 13N7000
Chaîne
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sedis :13N7000
Rubix :0296-1042287
EAN :3661207000469




Résumé technique
| Pas de chaîne | 19,05 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Chaîne | bs 12b - 1 |
Documents
Détails articles : CHAINE PAS 19,05 SIMPLE 13N 12B-1 A ROULEAUX ALPHA
Conforme à la norme ISO 606-NF-E 26 102. Chaîne industrielle pour les applications courantes nécessitant une chaîne de qualité. Résistance à la traction largement supérieure à la norme. Durée de vie élevée.
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 19,05 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Chaîne | bs 12b - 1 |
| Diamètre rouleau | 12,07 mm |
| Largeur interne min. | 11,68 mm |
| Hauteur de plaque | 16,2 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
184,40 € HT
/ 5 mètres
221,28 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h