Chaîne à rouleaux standard européen Sedis 11ND7000
Chaîne
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sedis :11ND7000
Rubix :0296-1042266



Documents
Détails articles : CHAINE PAS 15.875 SIMPLE 11ND 10B-1 A ROULEAUX DELTA HR
La spécificité du traitement Delta est une dureté supérieure à 1800Hv (Vickers) alors que la dureté en surface de la cémentation trempe n'est que d'environ 800 Hv.
Applications
Les chaînes de transmission Delta ont été conçues pour des conditions très sévères : d'environnement (poussière abrasive, boues ...), de fonctionnement (grande vitesse), d'entretien (lubrification aléatoire).
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 15,875 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Chaîne | 10b-1 |
| Diamètre rouleau | 10,16 mm |
| Largeur interne min. | 9,65 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
227,60 € HT
/ 5 mètres
273,12 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
