Butée à billes SKF 53217, Diamètre intérieur : 85 mm | Diamètre extérieur : 125 mm | Largeur : 33.1 mm

Butées à billes

Voir les informations techniques

Références

SKF :53217
Rubix :0301-1010825
Fabricant :39899
EAN :7316576678196
BUTEE A BILLES 53217 CAGE ACIER 85X125X33.1

Résumé technique

Diamètre intérieur85 mm
Diamètre extérieur125 mm
Largeur33,1 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BUTEE A BILLES 53217 CAGE ACIER 85X125X33.1


SKF thrust ball bearings are manufactured as single direction or double direction thrust ball bearings. They are designed to accommodate axial loads only and must not be subjected to any radial load.
Les butées à billes à simple effet, avec rondelle-logement sphérique, peuvent supporter des charges axiales dans un sens. Elles ne supportent aucune charge radiale. La plupart des composants sont interchangeables. Les rondelles-arbres disposent d'un alésage rectifié qui permet un ajustement serré. Les rondelles-logement sphériques peuvent supporter un défaut d'alignement initial lorsqu’elles sont correctement configurées avec une contreplaque sphérique ou un composant machine avec une surface sphérique.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur85 mm
Diamètre extérieur125 mm
Largeur33,1 mm
Type de roulementeffet simple
Série532
Cageacier
Poids1,297 kg
Epaisseur33,1 mm
Vitesse de référence2000 rpm
Etancheiténone (open bearing)
Précisionp0 (normal / abec 1)
Charge dynamique de base, axiale - Ca97500 N
350,41 € HT
/ unité
420,49 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.