Butée à billes FAG 53205, Diamètre intérieur : 25 mm | Diamètre extérieur : 47 mm | Largeur : 16.7 mm

Butée à billes

Voir les informations techniques

Références

FAG :53205
Rubix :0255-1010812
Fabricant :0167157640000
EAN :4012801162906
BUTEE A BILLES 53205 CAGE ACIER 25X47X16.7

Résumé technique

Diamètre intérieur25 mm
Diamètre extérieur47 mm
Largeur16,7 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BUTEE A BILLES 53205 CAGE ACIER 25X47X16.7


Roulements rainurés à billes 532, à simple effet, avec rondelle logement sphérique, cage en tôle d’acier

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur25 mm
Diamètre extérieur47 mm
Largeur16,7 mm
Type de roulementeffet simple
Série532
Matièreacier
Cageacier
Poids0,12 kg
Vitesse de référence9800 rpm
Etancheitéopen
Précisionp0 (normal / abec 1)
Charge dynamique de base, axiale - Ca26500 N
54,91 € HT
/ unité
65,89 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.