Butée à billes NTN 51407, Diamètre intérieur : 35 mm | Diamètre extérieur : 80 mm | Largeur : 32 mm
Butée à billes
Voir les informations techniquesRéférences
NTN :51407
Rubix :0281-1010753
EAN :4547359307344


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 80 mm |
| Largeur | 32 mm |
Détails articles : BUTEE A BILLES 51407 CAGE ACIER 35X80X32
Butée à billes
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 80 mm |
| Largeur | 32 mm |
| Type de roulement | effet simple |
| Série | 51400 |
| Matière | acier |
| Cage | acier |
| Poids | 0,759 kg |
| Epaisseur | 32 mm |
| Vitesse de référence | 2800 rpm |
| Etancheité | open (no seals) |
| Charge dynamique de base, axiale - Ca | 86900 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
90,59 € HT
/ unité
108,71 € TTC
- Livraison habituellement sous (35) jours