Butée à billes SKF 52206, Diamètre intérieur : 25 mm | Diamètre extérieur : 52 mm | Largeur : 29 mm

Butées à billes

Voir les informations techniques

Références

SKF :52206
Rubix :0301-1010771
Fabricant :39821
EAN :7316577029546
BUTEE A BILLES 52206 CAGE ACIER 25X52X29

Résumé technique

Diamètre intérieur25 mm
Diamètre extérieur52 mm
Largeur29 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BUTEE A BILLES 52206 CAGE ACIER 25X52X29


Les butées à billes SKF sont fabriquées en tant que butées à billes à simple ou double effet. Elles sont conçues pour supporter des charges axiales uniquement et ne doivent pas être soumises à une charge radiale.
Les butées à billes double effet peuvent supporter des charges axiales dans les deux sens, mais elles ne doivent être soumises à aucune charge radiale. Leurs composants séparables facilitent le montage/démontage et les inspections de maintenance et la plupart des composants sont interchangeables. Les rondelles-arbres disposent d'un alésage rectifié qui permet un ajustement serré.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur25 mm
Diamètre extérieur52 mm
Largeur29 mm
Type de roulementdouble effet
Série522
Cageacier
Poids0,239 kg
Epaisseur29 mm
Vitesse de référence3600 rpm
Charge dynamique de base, axiale - Ca25100 N
76,22 HT
/ unité
91,46 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.