Butée à billes FAG 52307, Diamètre intérieur : 30 mm | Diamètre extérieur : 68 mm | Largeur : 44 mm
Butée à billes
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :52307
Rubix :0255-1010794
Fabricant :0167156240000
EAN :4012801162692


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 68 mm |
| Largeur | 44 mm |
Détails articles : BUTEE A BILLES 52307 CAGE ACIER 30X68X44
Roulements rainurés à billes 523, à double effet, cage en tôle d’acier
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 68 mm |
| Largeur | 44 mm |
| Type de roulement | double effet |
| Série | 523 |
| Matière | acier |
| Cage | acier |
| Poids | 0,68 kg |
| Epaisseur | 9 mm |
| Vitesse de référence | 7600 rpm |
| Etancheité | open (no seals) |
| Précision | p0 (normal / abec 1) |
| Charge dynamique de base, axiale - Ca | 50000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
152,14 € HT
/ unité
182,57 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours