Butée à billes SKF 53226, Diamètre intérieur : 130 mm | Diamètre extérieur : 190 mm | Largeur : 47.9 mm
Butées à billes
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :53226
Rubix :0301-1010830
Fabricant :39903
EAN :7316570084443


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 130 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 190 mm |
| Largeur | 47,9 mm |
Détails articles : BUTEE A BILLES 53226 CAGE ACIER 130X190X47.9
SKF thrust ball bearings are manufactured as single direction or double direction thrust ball bearings. They are designed to accommodate axial loads only and must not be subjected to any radial load.
Les butées à billes à simple effet, avec rondelle-logement sphérique, peuvent supporter des charges axiales dans un sens. Elles ne supportent aucune charge radiale. La plupart des composants sont interchangeables. Les rondelles-arbres disposent d'un alésage rectifié qui permet un ajustement serré. Les rondelles-logement sphériques peuvent supporter un défaut d'alignement initial lorsqu’elles sont correctement configurées avec une contreplaque sphérique ou un composant machine avec une surface sphérique.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 130 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 190 mm |
| Largeur | 47,9 mm |
| Type de roulement | effet simple |
| Série | 532 |
| Cage | acier |
| Poids | 4,85 kg |
| Epaisseur | 53 mm |
| Vitesse de référence | 1300 rpm |
| Précision | p0 (normal / abec 1) |
| Charge dynamique de base, axiale - Ca | 186000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 103,92 € HT
/ unité
1 324,70 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours