Butée à billes NSK 51218, Diamètre intérieur : 90 mm | Diamètre extérieur : 135 mm | Largeur : 35 mm
Butée à billes 512
Voir les informations techniquesRéférences
NSK :51218
Rubix :0294-1010709
Fabricant :51218 N
EAN :00029176029196


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 90 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 135 mm |
| Largeur | 35 mm |
Détails articles : BUTEE A BILLES 51218 CAGE ACIER 90X135X35
Cage en acier embouti.
Points forts
Supporte les fortes charges axiales dans un sens et vitesses faibles.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 90 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 135 mm |
| Largeur | 35 mm |
| Type de roulement | effet simple |
| Série | 512 |
| Cage | acier |
| Poids | 1,69 kg |
| Epaisseur | 35 mm |
| Précision | p0 (normal / abec 1) |
| Charge dynamique de base, axiale - Ca | 114000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
170,74 € HT
/ unité
204,89 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours