Butée à billes NTN 51113, Diamètre intérieur : 65 mm | Diamètre extérieur : 90 mm | Largeur : 18 mm
Butée à billes
Voir les informations techniquesRéférences
NTN :51113
Rubix :0281-1010669
EAN :4547359306101


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 65 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 90 mm |
| Largeur | 18 mm |
Détails articles : BUTEE A BILLES 51113 CAGE ACIER 65X90X18
Roulement à billes
Butée à billes
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 65 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 90 mm |
| Largeur | 18 mm |
| Type de roulement | effet simple |
| Série | 51100 |
| Matière | acier |
| Cage | acier |
| Poids | 0,312 kg |
| Epaisseur | 18 mm |
| Vitesse de référence | 3500 rpm |
| Etancheité | none |
| Précision | p0 (normal / abec 1) |
| Charge dynamique de base, axiale - Ca | 41500 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
58,72 € HT
/ unité
70,46 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h