Butée à billes NTN 51114, Diamètre intérieur : 70 mm | Diamètre extérieur : 95 mm | Largeur : 18 mm
Butée à billes
Voir les informations techniquesRéférences
NTN :51114
Rubix :0281-1010670
EAN :4547359306132


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 70 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 95 mm |
| Largeur | 18 mm |
Détails articles : BUTEE A BILLES 51114 CAGE ACIER 70X95X18
Roulement à billes
Butée à billes
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 70 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 95 mm |
| Largeur | 18 mm |
| Type de roulement | effet simple |
| Série | 51100 |
| Matière | acier |
| Cage | acier |
| Poids | 0,36 kg |
| Epaisseur | 18 mm |
| Vitesse de référence | 3400 rpm |
| Etancheité | open |
| Précision | p0 (normal / abec 1) |
| Charge dynamique de base, axiale - Ca | 43100 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
64,12 € HT
/ unité
76,94 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h