Butée à billes SNR 51110, Diamètre intérieur : 50 mm | Diamètre extérieur : 70 mm | Largeur : 14 mm
Butées à billes simple effet
Voir les informations techniquesRéférences
SNR :51110
Rubix :0302-1002505
EAN :3413520103248


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 70 mm |
| Largeur | 14 mm |
Détails articles : BUTEE A BILLES 51110 CAGE ACIER 50X70X14
Roulement à billes
Butée à billes
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 70 mm |
| Largeur | 14 mm |
| Type de roulement | effet simple |
| Série | 51100 |
| Matière | acier |
| Cage | acier |
| Poids | 0,139 kg |
| Epaisseur | 14 mm |
| Charge dynamique de base, axiale - Ca | 28800 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
41,40 € HT
/ unité
49,68 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h