Butée à billes SKF 51117, Diamètre intérieur : 85 mm | Diamètre extérieur : 110 mm | Largeur : 19 mm

Butées à billes

Voir les informations techniques

Références

SKF :51117
Rubix :0301-1010673
Fabricant :39569
EAN :7316576677731
BUTEE A BILLES 51117 CAGE ACIER 85X110X19

Résumé technique

Diamètre intérieur85 mm
Diamètre extérieur110 mm
Largeur19 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BUTEE A BILLES 51117 CAGE ACIER 85X110X19


Les butées à billes SKF sont fabriquées en tant que butées à billes à simple ou double effet. Elles sont conçues pour supporter des charges axiales uniquement et ne doivent pas être soumises à une charge radiale.
Les butées à billes à simple effet peuvent supporter des charges axiales dans un sens. Elles ne supportent aucune charge radiale. Leurs composants séparables facilitent le montage/démontage et les inspections de maintenance. La plupart des composants sont interchangeables. Les rondelles-arbres disposent d'un alésage rectifié qui permet un ajustement serré.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur85 mm
Diamètre extérieur110 mm
Largeur19 mm
Type de roulementeffet simple
Série511
Cageacier
Poids0,44 kg
Epaisseur19 mm
Vitesse de référence3000 rpm
Etancheitéopen
Précisionp0 (normal / abec 1)
Charge dynamique de base, axiale - Ca44900 N
81,73 € HT
/ unité
98,08 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.