Butée à billes FAG 52306, Diamètre intérieur : 25 mm | Diamètre extérieur : 60 mm | Largeur : 38 mm
Butée à billes
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :52306
Rubix :0255-1010793
Fabricant :0167156160000
EAN :4012801162685


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 60 mm |
| Largeur | 38 mm |
Détails articles : BUTEE A BILLES 52306 CAGE ACIER 25X60X38
Roulements rainurés à billes 523, à double effet, cage en tôle d’acier
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 60 mm |
| Largeur | 38 mm |
| Type de roulement | double effet |
| Série | 523 |
| Matière | acier |
| Cage | acier |
| Poids | 0,47 kg |
| Epaisseur | 38 mm |
| Vitesse de référence | 8600 rpm |
| Précision | p0 (normal / abec 1) |
| Charge dynamique de base, axiale - Ca | 35500 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
140,88 € HT
/ unité
169,06 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours