Butée à billes SKF 52408, Diamètre intérieur : 30 mm | Diamètre extérieur : 90 mm | Largeur : 65 mm

Butée à billes 524

Voir les informations techniques

Références

SKF :52408
Rubix :0301-1020370
Fabricant :39866
EAN :7316570246827
BUTEE A BILLES 52408 CAGE ACIER 30X90X65

Résumé technique

Diamètre intérieur30 mm
Diamètre extérieur90 mm
Largeur65 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BUTEE A BILLES 52408 CAGE ACIER 30X90X65


Les butées à billes SKF sont fabriquées en version simple effet ou double effet. Elles sont conçues pour admettre des charges axiales uniquement et ne doivent en aucun cas être soumises à des charges radiales.
Roulement à billes, butée à double effet

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur30 mm
Diamètre extérieur90 mm
Largeur65 mm
Type de roulementdouble effet
Série524
Cageacier
Poids2,05 kg
Epaisseur65 mm
Vitesse de référence1800 rpm
Etancheiténone (open)
Précisionp0 (normal / abec 1)
Charge dynamique de base, axiale - Ca95600 N
478,17 € HT
/ unité
573,80 € TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.