Butée à billes FAG 52214, Diamètre intérieur : 55 mm | Diamètre extérieur : 105 mm | Largeur : 47 mm

Butée à billes

Voir les informations techniques

Références

FAG :52214
Rubix :0255-1010779
Fabricant :0190069850000
EAN :4012801016858
BUTEE A BILLES 52214 CAGE ACIER 55X105X47

Résumé technique

Diamètre intérieur55 mm
Diamètre extérieur105 mm
Largeur47 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BUTEE A BILLES 52214 CAGE ACIER 55X105X47


Roulements rainurés à billes 522, à double effet, cage en tôle d’acier

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur55 mm
Diamètre extérieur105 mm
Largeur47 mm
Type de roulementdouble effet
Série522
Matièreacier
Cageacier
Poids1,48 kg
Vitesse de référence4750 rpm
Etancheitéopen (no seals)
Précisionp0 (normal / abec 1)
Charge dynamique de base, axiale - Ca66000 N
256,40 € HT
/ unité
307,68 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.