Butée à billes NTN 51215, Diamètre intérieur : 75 mm | Diamètre extérieur : 110 mm | Largeur : 27 mm
Butée à billes
Voir les informations techniquesRéférences
NTN :51215
Rubix :0281-1010706
EAN :4547359306767


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 75 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 110 mm |
| Largeur | 27 mm |
Détails articles : BUTEE A BILLES 51215 CAGE ACIER 75X110X27
Butée à billes
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 75 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 110 mm |
| Largeur | 27 mm |
| Type de roulement | effet simple |
| Série | 51200 |
| Matière | acier |
| Cage | acier |
| Poids | 0,874 kg |
| Epaisseur | 27 mm |
| Vitesse de référence | 2600 rpm |
| Etancheité | open (no seals) |
| Précision | p0 (normal / abec 1) |
| Charge dynamique de base, axiale - Ca | 77300 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
103,59 € HT
/ unité
124,31 € TTC
- Livraison habituellement sous (35) jours