Bouchons d'oreille Uvex 2112004, Indice global d'affaiblissement SNR : 33 dB | Matière principale : Polyuréthane | Cordés : Non
Bouchons jetables Uvex com4-fit
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Uvex :2112004
Rubix :0506-6059892
Fabricant :2112004
EAN :4031101340593


Résumé technique
| Couleur | orange |
|---|---|
| Indice global d'affaiblissement SNR | 33 dB |
| Cordés | non |
Documents
Détails articles : BOUCHON JETABLE COM4-FIT MAGENTA SS CORDON (BOITE 200 PA INDIV)
Les bouchons d'oreille à usage unique uvex com4-fit offrent une protection auditive optimale grâce à leur conception compacte et ergonomique. Conçus pour les utilisateurs ayant des conduits auditifs plus étroits, ils garantissent un confort prolongé tout en assurant une isolation acoustique efficace contre les nuisances sonores dans des environnements bruyants.
Caractéristiques :
Le modèle uvex com4-fit est fabriqué en mousse de polyuréthane (PU) souple qui épouse parfaitement le conduit auditif, offrant ainsi un port confortable même pendant de longues périodes. Sa surface fermée empêche l'intrusion de particules ou de corps étrangers, améliorant ainsi l'hygiène et la sécurité. La conception compacte et ergonomique de ces bouchons garantit une adaptation optimale aux conduits auditifs plus étroits, réduisant les risques de fuite sonore. La technologie brevetée X-Grip facilite l'insertion et le retrait des bouchons, réduisant la pression exercée sur l'oreille tout en assurant une fixation stable. Leur texture douce prévient les irritations cutanées, ce qui les rend adaptés à un port prolongé dans divers environnements de travail exigeants.
Spécifications :
• Type de produit : bouchons d'oreille jetables
• Modèle : sans cordon
• Technologie : X-Grip pour un retrait facile et une meilleure ergonomie
• Valeur d'atténuation : H : 34 dB | M : 31 dB | L : 29 dB
Normes :
Ces bouchons sont conformes à la norme EN 352-2 : 2020, garantissant une protection auditive efficace. Ils répondent également aux exigences spécifiques en matière de compréhension des signaux dans divers environnements : construction ferroviaire (S), conducteurs routiers (V), signaux d'alerte généraux (W), et cheminots (E1).
Informations sur la marque :
Uvex est une marque de référence dans le domaine de la sécurité au travail, avec plus de 90 ans d'expérience. Spécialisée dans la conception et la production d'équipements de protection individuelle (EPI), elle s'engage à fournir des solutions innovantes et de haute qualité pour protéger les travailleurs du monde entier. Sa mission est de combiner sécurité, confort et performance, en s'appuyant sur des technologies de pointe et une recherche continue. Avec une présence dans plus de 50 pays, Uvex est un partenaire de confiance pour de nombreux secteurs industriels, offrant des produits répondant aux normes les plus strictes.
Caractéristiques :
Le modèle uvex com4-fit est fabriqué en mousse de polyuréthane (PU) souple qui épouse parfaitement le conduit auditif, offrant ainsi un port confortable même pendant de longues périodes. Sa surface fermée empêche l'intrusion de particules ou de corps étrangers, améliorant ainsi l'hygiène et la sécurité. La conception compacte et ergonomique de ces bouchons garantit une adaptation optimale aux conduits auditifs plus étroits, réduisant les risques de fuite sonore. La technologie brevetée X-Grip facilite l'insertion et le retrait des bouchons, réduisant la pression exercée sur l'oreille tout en assurant une fixation stable. Leur texture douce prévient les irritations cutanées, ce qui les rend adaptés à un port prolongé dans divers environnements de travail exigeants.
Spécifications :
• Type de produit : bouchons d'oreille jetables
• Modèle : sans cordon
• Technologie : X-Grip pour un retrait facile et une meilleure ergonomie
• Valeur d'atténuation : H : 34 dB | M : 31 dB | L : 29 dB
Normes :
Ces bouchons sont conformes à la norme EN 352-2 : 2020, garantissant une protection auditive efficace. Ils répondent également aux exigences spécifiques en matière de compréhension des signaux dans divers environnements : construction ferroviaire (S), conducteurs routiers (V), signaux d'alerte généraux (W), et cheminots (E1).
Informations sur la marque :
Uvex est une marque de référence dans le domaine de la sécurité au travail, avec plus de 90 ans d'expérience. Spécialisée dans la conception et la production d'équipements de protection individuelle (EPI), elle s'engage à fournir des solutions innovantes et de haute qualité pour protéger les travailleurs du monde entier. Sa mission est de combiner sécurité, confort et performance, en s'appuyant sur des technologies de pointe et une recherche continue. Avec une présence dans plus de 50 pays, Uvex est un partenaire de confiance pour de nombreux secteurs industriels, offrant des produits répondant aux normes les plus strictes.
Points forts
• Protection auditive optimale avec une atténuation de 33 dB
• Design ergonomique compact adapté aux conduits auditifs étroits
• Mousse souple et confortable pour un port prolongé sans gêne
• Surface fermée empêchant l’intrusion de particules
• Technologie X-Grip facilitant l’insertion et le retrait
• Usage unique assurant une hygiène irréprochable
• Design ergonomique compact adapté aux conduits auditifs étroits
• Mousse souple et confortable pour un port prolongé sans gêne
• Surface fermée empêchant l’intrusion de particules
• Technologie X-Grip facilitant l’insertion et le retrait
• Usage unique assurant une hygiène irréprochable
Applications
• Industrie et construction : protection contre les bruits forts et continus
• Transport et logistique : isolation contre les bruits ambiants
• Travail en extérieur : idéal pour les environnements nécessitant une compréhension des signaux
• Ateliers et production : protection efficace contre les nuisances sonores mécaniques
• Transport et logistique : isolation contre les bruits ambiants
• Travail en extérieur : idéal pour les environnements nécessitant une compréhension des signaux
• Ateliers et production : protection efficace contre les nuisances sonores mécaniques
Informations techniques
Attributs
| Couleur | orange |
|---|---|
| Indice global d'affaiblissement SNR | 33 dB |
| Cordés | non |
| Détectable | non |
| Matière principale | polyuréthane |
| Type | jetable |
| Matière | mousse de pu |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
45,92 € HT
/ boite
55,10 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h