Bouchons d'oreille Uvex 2112087, Indice global d'affaiblissement SNR : 37 dB | Matière principale : Polyuréthane | Cordés : Non

Bouchons à usage unique uvex x-fit

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Uvex :2112087
Rubix :0506-6213575
EAN :4031101808949
BOUCHON JETABLE SANS CORDON LIME - BOITE DE 100 PAIRES

Résumé technique

Couleurvert
Indice global d'affaiblissement SNR37 dB
Cordésnon
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : BOUCHON JETABLE SANS CORDON LIME - BOITE DE 100 PAIRES


Les bouchons d'oreilles uvex x-fit sont une solution de protection auditive optimale pour les environnements extrêmement bruyants. Leur conception ergonomique et leur technologie brevetée garantissent une excellente atténuation sonore tout en assurant un confort prolongé, même en cas de port prolongé. Faciles à insérer et à retirer, ils combinent efficacité et praticité pour les professionnels soumis à des niveaux sonores élevés.

Caractéristiques :
Les bouchons uvex x-fit sont fabriqués en mousse de polyuréthane (PU) souple, permettant une adaptation parfaite à la forme du conduit auditif. Grâce à la technologie brevetée X-Grip, la pression exercée à l'intérieur de l'oreille est réduite, augmentant ainsi le confort tout en facilitant l'insertion et le retrait. La forme ergonomique assure une tenue stable, même lors de mouvements fréquents. Leur surface scellée empêche la pénétration de corps étrangers, garantissant une hygiène maximale. Leur couleur verte lime facilite la visualisation dans les environnements industriels.

Spécifications :
• Modèle : sans cordon
• Taille : M (standard)
• Composition : mousse de polyuréthane (PU)
• Coloris : vert lime
• Technologie : X-Grip brevetée
• Conditionnement : sachets individuels, différents formats de distribution disponibles
• Matériau du cordon (si version avec cordon) : PVC
• Surface : scellée et anti-intrusion de particules
• Usage unique
• Détection de signaux : W, V, S, E1

Normes :
• EN 352-2 : norme européenne de protection auditive pour bouchons d'oreilles
Valeurs d'atténuation :
• SNR : 37 dB (atténuation globale)
• H (hautes fréquences) : 36 dB
• M (moyennes fréquences) : 35 dB
• L (basses fréquences) : 34 dB

Informations sur la marque :
Uvex est une marque renommée dans le domaine de la sécurité individuelle, spécialisée dans la conception et la fabrication d'équipements de protection de haute qualité. Fondée en 1926, Uvex a bâti sa réputation en offrant des produits innovants et fiables pour la sécurité des travailleurs dans divers secteurs, tels que l'industrie, la construction, et le second œuvre. L'entreprise s'engage à fournir des solutions de protection qui améliorent à la fois la sécurité et le confort des utilisateurs. Avec de nombreux brevets et une présence mondiale, Uvex continue de repousser les limites de l'innovation en matière de protection individuelle.

Points forts

• Atténuation sonore exceptionnelle de 37 dB adaptée aux environnements les plus bruyants
• Technologie X-Grip réduisant la pression et améliorant le confort
• Forme ergonomique assurant un maintien sécurisé dans l'oreille
• Surface lisse empêchant la pénétration de particules et facilitant l'hygiène
• Facile à insérer et à retirer grâce à la technologie brevetée
• Solution hygiénique et pratique pour un usage quotidien

Applications

Ces bouchons d'oreilles conviennent particulièrement aux environnements où les niveaux sonores sont élevés et prolongés. Ils sont idéaux pour les secteurs de la construction, de l'industrie ferroviaire, du transport routier, de la métallurgie, de l'entretien industriel, des ateliers de maintenance et des sites de production lourde. Leur haute capacité d'atténuation permet de protéger efficacement l'audition des travailleurs tout en assurant leur confort tout au long de la journée de travail.

Informations techniques


Attributs
Couleurvert
Indice global d'affaiblissement SNR37 dB
Cordésnon
Détectablenon
Matière principalepolyuréthane
Typejetable
Matièrepolyuréthane
Tailletaille unique
32,26 € HT
/ boite
38,71 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.