Bouchons d'oreille Moldex 644101, Indice global d'affaiblissement SNR : 34 dB | Matière principale : Mousse | Cordés : Oui
Twisters® 644101
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Moldex :644101
Rubix :5693-6131738
Fabricant :644101


Résumé technique
| Couleur | vert |
|---|---|
| Indice global d'affaiblissement SNR | 34 dB |
| Cordés | oui |
Documents
Détails articles : TWISTER CORD BOUCHON ROTATION AISEE
Les bouchons d’oreilles Twisters® de Moldex répondent aux besoins des professionnels exigeants en matière de protection auditive. Conçus pour allier confort, hygiène et facilité d’utilisation, ils intègrent une tige d'insertion cintrée qui simplifie la mise en place et le retrait sans avoir à comprimer le bouchon. Avec une atténuation sonore élevée de 34 dB, ces bouchons sont parfaitement adaptés aux environnements industriels bruyants, tout en garantissant une excellente tolérance cutanée et un port prolongé sans inconfort.
Caractéristiques :
Les bouchons Twisters® se distinguent par leur conception pratique et innovante. Leur tige cintrée permet une insertion et un retrait rapides, sans contact direct avec la mousse, ce qui préserve leur hygiène. Ce système est idéal pour les environnements où les utilisateurs doivent alterner fréquemment entre port et retrait de la protection auditive. La mousse en polyuréthane, développée spécialement pour les bouchons Twisters®, assure une expansion douce dans le conduit auditif, sans pression excessive. Dotés d’une cordelette, ils restent toujours à portée de main et limitent les risques de perte.
Spécifications :
• Réduction sonore (SNR) : 34 dB
• Réduction sonore HML : H35 / M31 / L28 dB
• Type de mousse : mousse polyuréthane (PU)
• Forme : effilée avec tige cintrée
• Insertion : sans compression manuelle
• Matériau : mousse PU
• Accessoire : cordelette fournie pour chaque paire
Normes :
• EN 352-2 : Protection auditive – bouchons d’oreilles
• Règlement (UE) 2016/425 relatif aux équipements de protection individuelle
Informations sur la marque :
Fondée en Californie en 1980, Moldex s’est rapidement imposée comme un spécialiste des protections respiratoires, avant de développer également une expertise en protection auditive. Grâce à une approche axée sur la fiabilité, le confort et la simplicité d’usage, la marque est devenue une référence pour les professionnels du monde entier. En Europe, plus de 350 collaborateurs œuvrent dans huit établissements pour développer et produire des équipements certifiés conformes aux normes de sécurité les plus strictes. Moldex accorde une importance primordiale à la qualité et à l’ergonomie de ses produits, tout en intégrant une logique de durabilité, avec des dispositifs réutilisables et rechargeables qui limitent l’impact environnemental.
Caractéristiques :
Les bouchons Twisters® se distinguent par leur conception pratique et innovante. Leur tige cintrée permet une insertion et un retrait rapides, sans contact direct avec la mousse, ce qui préserve leur hygiène. Ce système est idéal pour les environnements où les utilisateurs doivent alterner fréquemment entre port et retrait de la protection auditive. La mousse en polyuréthane, développée spécialement pour les bouchons Twisters®, assure une expansion douce dans le conduit auditif, sans pression excessive. Dotés d’une cordelette, ils restent toujours à portée de main et limitent les risques de perte.
Spécifications :
• Réduction sonore (SNR) : 34 dB
• Réduction sonore HML : H35 / M31 / L28 dB
• Type de mousse : mousse polyuréthane (PU)
• Forme : effilée avec tige cintrée
• Insertion : sans compression manuelle
• Matériau : mousse PU
• Accessoire : cordelette fournie pour chaque paire
Normes :
• EN 352-2 : Protection auditive – bouchons d’oreilles
• Règlement (UE) 2016/425 relatif aux équipements de protection individuelle
Informations sur la marque :
Fondée en Californie en 1980, Moldex s’est rapidement imposée comme un spécialiste des protections respiratoires, avant de développer également une expertise en protection auditive. Grâce à une approche axée sur la fiabilité, le confort et la simplicité d’usage, la marque est devenue une référence pour les professionnels du monde entier. En Europe, plus de 350 collaborateurs œuvrent dans huit établissements pour développer et produire des équipements certifiés conformes aux normes de sécurité les plus strictes. Moldex accorde une importance primordiale à la qualité et à l’ergonomie de ses produits, tout en intégrant une logique de durabilité, avec des dispositifs réutilisables et rechargeables qui limitent l’impact environnemental.
Points forts
• Tige cintrée pour une manipulation facile et rapide
• Mousse douce pour un confort optimal, même en port prolongé
• Atténuation sonore de 34 dB pour une protection efficace
• Ajustement précis sans pression excessive
• Cordelette pour garder les bouchons à portée de main
• Mousse douce pour un confort optimal, même en port prolongé
• Atténuation sonore de 34 dB pour une protection efficace
• Ajustement précis sans pression excessive
• Cordelette pour garder les bouchons à portée de main
Applications
Ces bouchons d'oreille sont conçus pour les environnements où la protection auditive doit être utilisée de manière régulière mais non constante. Ils sont idéaux pour les sites de production, les ateliers de maintenance, les entrepôts logistiques, les chantiers de construction et les industries du métal ou du bois. Leur système sans compression est particulièrement apprécié lors de manipulations fréquentes, limitant les risques de contamination et améliorant l’expérience utilisateur. Leur port est recommandé dans tous les contextes professionnels nécessitant une réduction sonore fiable sans sacrifier le confort ni la facilité d’emploi.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | vert |
|---|---|
| Indice global d'affaiblissement SNR | 34 dB |
| Cordés | oui |
| Détectable | non |
| Matière principale | mousse |
| Type | jetable |
| Matière | mousse pu |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
122,40 € HT
/ 80 paires
146,88 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h