Bouchons d'oreille GISS 887757, Indice global d'affaiblissement SNR : 37 dB | Matière principale : Polyuréthane | Cordés : Non
Bouchons d'oreilles jetables G-Purple soft
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
GISS :887757
Rubix :C600-7325971
EAN :3660338411434


Résumé technique
| Couleur | violet |
|---|---|
| Indice global d'affaiblissement SNR | 37 dB |
| Cordés | non |
Documents
Détails articles : BOUCHON JETABLE G-PURPLE SOFT BOUCHON JETABLE G-PURPLE SOFT
Ces bouchons d’oreilles jetables sont conçus par GISS pour offrir une protection auditive fiable et confortable dans les environnements particulièrement bruyants. Fabriqués en mousse polyuréthane, ils affichent un SNR de 37 dB tout en assurant un port agréable pendant de longues durées.
Caractéristiques :
Les bouchons d’oreilles G-PURPLE SOFT de GISS se distinguent par leur mousse polyuréthane ultra-souple, conçue pour épouser parfaitement la forme du conduit auditif. Leur structure conique facilite le modelage et permet une insertion rapide, même dans des conduits auditifs de petit diamètre. Ce design ergonomique assure une excellente réduction sonore tout en garantissant un port prolongé sans inconfort. Adaptés aux environnements professionnels très bruyants, ces bouchons jetables affichent des performances élevées.
Spécifications :
- Matériau : mousse polyuréthane souple (PU).
- Couleur : violet.
- Forme : conique.
- Diamètre du conduit auditif compatible : 5 à 9 mm.
- Atténuation sonore : SNR = 37 dB.
- Atténuation des hautes fréquences : 37 dB.
- Atténuation des moyennes fréquences : 34 dB.
- Atténuation des basses fréquences : 31 dB.
- Fréquences testées : de 125 Hz à 8 000 Hz.
Normes :
Les bouchons d’oreilles G-PURPLE SOFT sont conformes au règlement (UE) 2016/425 sur les EPI. Ils respectent également les exigences de la norme EN 352-2.
Informations sur la marque :
GISS est une marque exclusive de Rubix, leader européen de la fourniture industrielle. Déployée initialement en France, GISS répond depuis plus de 25 ans aux besoins des professionnels en matière d'équipements de protection individuelle et de sécurité. Elle fournit aujourd’hui près de 40 000 clients dans toute l’Europe. GISS couvre l’ensemble des besoins en EPI : protection de la tête, des mains, des pieds, du corps, du visage, respiratoire, auditive et antichute.
Caractéristiques :
Les bouchons d’oreilles G-PURPLE SOFT de GISS se distinguent par leur mousse polyuréthane ultra-souple, conçue pour épouser parfaitement la forme du conduit auditif. Leur structure conique facilite le modelage et permet une insertion rapide, même dans des conduits auditifs de petit diamètre. Ce design ergonomique assure une excellente réduction sonore tout en garantissant un port prolongé sans inconfort. Adaptés aux environnements professionnels très bruyants, ces bouchons jetables affichent des performances élevées.
Spécifications :
- Matériau : mousse polyuréthane souple (PU).
- Couleur : violet.
- Forme : conique.
- Diamètre du conduit auditif compatible : 5 à 9 mm.
- Atténuation sonore : SNR = 37 dB.
- Atténuation des hautes fréquences : 37 dB.
- Atténuation des moyennes fréquences : 34 dB.
- Atténuation des basses fréquences : 31 dB.
- Fréquences testées : de 125 Hz à 8 000 Hz.
Normes :
Les bouchons d’oreilles G-PURPLE SOFT sont conformes au règlement (UE) 2016/425 sur les EPI. Ils respectent également les exigences de la norme EN 352-2.
Informations sur la marque :
GISS est une marque exclusive de Rubix, leader européen de la fourniture industrielle. Déployée initialement en France, GISS répond depuis plus de 25 ans aux besoins des professionnels en matière d'équipements de protection individuelle et de sécurité. Elle fournit aujourd’hui près de 40 000 clients dans toute l’Europe. GISS couvre l’ensemble des besoins en EPI : protection de la tête, des mains, des pieds, du corps, du visage, respiratoire, auditive et antichute.
Points forts
- Excellente atténuation du bruit grâce à un SNR de 37 dB, protégeant efficacement contre les nuisances sonores élevées.
- Mousse très souple pour un confort optimal, même en port prolongé.
- Design conique facilitant l’insertion et adapté aux conduits auditifs plus petits.
- Mousse très souple pour un confort optimal, même en port prolongé.
- Design conique facilitant l’insertion et adapté aux conduits auditifs plus petits.
Applications
Ces protections auditives jetables sont spécialement conçues pour une utilisation dans les environnements bruyants. Ils sont idéals dans les secteurs du pétrole et du gaz, de la fabrication industrielle, des ateliers mécaniques, du bâtiment, de la construction et de l’énergie.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | violet |
|---|---|
| Indice global d'affaiblissement SNR | 37 dB |
| Cordés | non |
| Détectable | non |
| Matière principale | polyuréthane |
| Type | jetable |
| Matière | mousse de polyuréthane souple |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
26,55 € HT
/ boite
31,86 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h