Bouchons d'oreille 3M 7000052715, Indice global d'affaiblissement SNR : 34 dB | Matière principale : Polyuréthane | Cordés : Oui

BOUCHON OREILLE EARSOFT BLEU DETECTABLES CORDES (BO 200 PA)

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

3M :7000052715
Rubix :2771-6077052
Fabricant :7000052715
EAN :04046719350520
BOUCHON OREILLE EARSOFT BLEU DETECTABLES CORDES (BO 200 PA)

Résumé technique

Couleurnoir
Indice global d'affaiblissement SNR34 dB
Cordésoui
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : BOUCHON OREILLE EARSOFT BLEU DETECTABLES CORDES (BO 200 PA)


Les bouchons d'oreille détectables aux métaux 3M™ E-A-Rsoft™, ES-01-011A sont spécialement conçus pour être insérés dans le conduit auditif afin de réduire l'exposition aux niveaux sonores nuisibles. Disponibles uniquement avec cordelette, ces bouchons sont parfaitement adaptés aux besoins de l'industrie alimentaire.

Caractéristiques
Les bouchons d'oreille sont dotés d'une boule en acier inoxydable implantée dans le bouchon, ainsi que d'une cordelette tressée de métal détectable par les systèmes de détection des métaux. La mousse en polyuréthane à récupération lente facilite l’insertion, tandis que leur forme conique s'adapte rapidement à la plupart des conduits auditifs. La mousse souple et pliable épouse la forme du conduit auditif pour un meilleur confort d’utilisation. Les bouchons d'oreilles sont de couleur bleue claire non alimentaire pour respecter les règles de la protection auditive. Ils offrent un taux de réduction de bruit jusque’à 34 dB. Ils sont particulièrement efficaces contre les bruits de basse fréquence.

Spécifications
Les bouchons d'oreille sont fabriqués en mousse de polyuréthane avec une bille en acier inoxydable. La cordelette est en PVC avec un fil métallique. Les tailles nominales varient de 6 mm à 11 mm.

Informations sur la marque
3M est mondialement reconnu pour ses innovations et sa diversité de produits répondant à divers besoins professionnels. De la sécurité au quotidien aux applications spécialisées dans l’automobile et le transport, en passant par les solutions de communication visuelle et les produits de construction, 3M investit constamment en recherche et développement pour offrir des solutions innovantes et adaptées.

Points forts

- Réduction efficace des niveaux sonores dangereux
- Boule en acier inoxydable pour une détection facile
- Confort optimal grâce à la mousse à récupération lente
- Adaptation rapide à la forme du conduit auditif

Applications

Les bouchons d'oreille 3M™ E-A-Rsoft™ détectables au métal sont idéaux pour les environnements bruyants, notamment dans l'industrie alimentaire où la détection des métaux est essentielle.

Informations techniques


Attributs
Couleurnoir
Indice global d'affaiblissement SNR34 dB
Cordésoui
Détectableoui
Matière principalepolyuréthane
Typejetable
Matièrepolyuréthane

Foire aux questions


Les bouchons d'oreille 3M ES0111 intègrent une bille en acier inoxydable implantée dans le bouchon et un cordon infusé de métal, ce qui les rend détectables par les systèmes de détection des métaux. Le fabricant précise aussi qu'ils sont conçus pour répondre aux besoins de l'industrie alimentaire et des boissons, et qu'ils sont disponibles uniquement en version cordée.

Les bouchons d'oreille 3M ES0111 annoncent une atténuation globale SNR de 34 dB. Selon 3M, ils sont totalement testés et approuvés selon la norme EN 352-2:2020.

Les bouchons d'oreille 3M ES0111 sont en mousse de polyuréthane à récupération lente. Leur forme conique permet de les adapter rapidement à la plupart des conduits auditifs.

Réponses générées par IA à partir des données du fabricant.

Veuillez vous référer à la fiche technique pour les spécifications officielles.

132,57 € HT
/ boite
159,08 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.