Bouchons d'oreille Moldex 780101, Indice global d'affaiblissement SNR : 35 dB | Matière principale : Polyuréthane | Cordés : Oui

Bouchons d'oreilles Spark Plugs® Cordés

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Moldex :780101
Rubix :5693-6006768
Fabricant :780101
EAN :4019444003368
BOUCHON OREILLES+CORDELETTE 7801 SPARK PLUG (BOITE 200PAIRES)
brand logo

Résumé technique

Couleurmulticolore
Indice global d'affaiblissement SNR35 dB
Cordésoui
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : BOUCHON OREILLES+CORDELETTE 7801 SPARK PLUG (BOITE 200PAIRES)


Les bouchons d'oreilles Spark Plugs de Moldex offrent une solution de protection auditive efficace et confortable. Leur forme effilée les rend faciles à insérer et agréables à porter. Fabriqués en mousse PU douce, ces bouchons offrent une atténuation optimale du bruit (SNR 35 dB). Un cordon relie les bouchons pour plus de praticité. Ils sont vendus en sachet de 200 paires.

Caractéristiques:
Les bouchons d'oreilles cordés Spark Plugs se distinguent par leur forme profilée, leur matériau doux et leur atténuation efficace du bruit. Ils sont conçus pour offrir un confort optimal tout en assurant une protection auditive de qualité. Ces bouchons sont jetables et sont équipés d’une cordelette permettant de les porter autour du cou lors des pauses.

Spécifications:
Les bouchons d'oreilles Spark Plugs sont fabriqués en mousse de polyuréthane (PU) douce, mais suffisamment rigide pour faciliter l’insertion dans l’oreille. Leurs couleurs permettent de les identifier facilement et réduisent les pertes. L’indice d’affaissement global SNR est de 35 dB. L’atténuation effective du bruit est de 35 dB pour les hautes fréquences, 32 dB pour les moyennes fréquences et 31 dB pour les basses fréquences. Chaque paire pèse 2,3 g (cordon compris).

Normes:
Les bouchons d'oreilles Spark Plugs de Moldex répondent aux exigences de la norme EN 352-2 et affichent un marquage CE en accord avec le règlement (EU)2016/425.

Instructions d’utilisation:
1. Roulez doucement le bouchon d'oreille entre vos doigts pour le comprimer.
2. Insérez délicatement le bouchon dans le conduit auditif en tirant votre oreille vers l’arrière.
3. Laissez la mousse gonfler pendant 5 à 10 secondes avant de vous exposer au bruit.

Informations sur la marque:
Moldex est une entreprise américaine fondée en 1980, spécialisée dans la fabrication d'équipements de protection individuelle (EPI), notamment des protections auditives et des masques respiratoires. Elle emploie plus de 400 personnes et distribue ses produits dans plus de 50 pays. Moldex est réputée pour ses innovations, avec plus de 50 brevets déposés.

Points forts

- Confort optimal pour une utilisation prolongée.
- Atténuation efficace du bruit pour une protection auditive maximale (SNR 35 dB).
- Faciles à insérer et à retirer, adaptés à un usage quotidien.
- Moins de pertes grâce à la cordelette.
- Emballage individuel hygiénique.
- Sachet contenant 200 paires.

Applications

Les bouchons d'oreilles cordés Spark Plugs sont idéals pour une utilisation dans divers environnements industriels, tels que la construction, la maintenance, l'usinage, etc. Ils offrent une protection fiable et confortable pour les professionnels exposés à des niveaux sonores élevés.
brand logo

Informations techniques


Attributs
Couleurmulticolore
Indice global d'affaiblissement SNR35 dB
Cordésoui
Détectablenon
Matière principalepolyuréthane
Typejetable
Matièrepu
97,40 HT
/ boite
116,88 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.