Bouchons d'oreille Uvex 2111239, Indice global d'affaiblissement SNR : 27 dB | Matière principale : Polyéthylène | Cordés : Oui
Whisper, bouchon d'oreille réutilisable Detec
Voir les informations techniquesRéférences
Uvex :2111239
Rubix :0506-6150919
Fabricant :2111239
EAN :4031101599328


Résumé technique
| Couleur | noir |
|---|---|
| Indice global d'affaiblissement SNR | 27 dB |
| Cordés | oui |
Détails articles : BOUCHON WHISPER REUTILISABLE +CORDON BTIER PLATIQUE UE=50PA
Les bouchons d'oreille sont souvent utilisés dans des environnements de travail sales. Cela signifie que des particules peuvent facilement adhérer à la surface des matériaux et causer des blessures mineures aux oreilles de l'utilisateur. Les surfaces lisses et anti-salissures des bouchons d'oreille uvex whisper, whisper+ et whisper supreme se nettoient facilement à l'eau et au savon. Cela augmente le confort du porteur et la sécurité de l'utilisateur. La version detec du uvex whisper+ est facilement détectable, à la fois visuellement et par les machines, grâce à sa couleur bleue frappante et à sa boule métallique.
Points forts
-Bouchons d'oreille réutilisables et détectables avec cordon, faciles à nettoyer
La surface lisse et anti-salissures se nettoie facilement à l'eau et au savon
Rangement hygiénique des bouchons d'oreille dans une boîte d'hygiène
Couleur : bleu
Version avec cordon
La surface lisse et anti-salissures se nettoie facilement à l'eau et au savon
Rangement hygiénique des bouchons d'oreille dans une boîte d'hygiène
Couleur : bleu
Version avec cordon
Informations techniques
Attributs
| Couleur | noir |
|---|---|
| Indice global d'affaiblissement SNR | 27 dB |
| Cordés | oui |
| Détectable | oui |
| Matière principale | polyéthylène |
| Type | réutilisable |
| Taille | m |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
134,05 € HT
/ boite
160,86 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h