Bouchons d'oreille 3M AM01000, Indice global d'affaiblissement SNR : 29 dB | Matière principale : Chlorure de polyvinyle (PVC) | Cordés : Non
Bouchons d'oreille petite taille 3M™ E-A-R™ Classic™ AM01000
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
3M :AM01000
Rubix :2771-6290043
Fabricant :7000089396
EAN :04046719773275



Résumé technique
| Couleur | jaune |
|---|---|
| Indice global d'affaiblissement SNR | 29 dB |
| Cordés | non |
Documents
Détails articles : PETITS BOUCHONS DOREILLE 3M E-A-R CLASSIC, SANS CORDELETTE,
Les bouchons d'oreille petite taille 3M™ E-A-R™ Classic™ peuvent être utilisés pour protéger contre les environnements sonores modérés à élevés, offrant un taux d'atténuation de 29 dB, entièrement testé et approuvé selon la norme EN 352-2:2020.
Le diamètre du bouchon d'oreille petite taille 3M™ E-A-R™ Classic™ est inférieur de 7 % à celui du bouchon d'oreille Classic (la longueur est identique) pour contribuer à offrir un confort et une protection optimaux dans les oreilles plus petites.
Points forts
Les bouchons d'oreille 3M™ E-A-R™ Classic™ fixent la norme en matière de protection auditive en tant que premiers bouchons d'oreille en mousse au monde;Mousse basse pression à récupération lente, adaptée à la forme du canal auditif pour un meilleur confort d'utilisation;Le matériau résistant à l'humidité aide à maintenir un temps d'expansion constant, même dans des environnements humides;Surface texturée permettant de garder les bouchons d'oreille en place
Informations techniques
Attributs
| Couleur | jaune |
|---|---|
| Indice global d'affaiblissement SNR | 29 dB |
| Cordés | non |
| Détectable | non |
| Matière principale | chlorure de polyvinyle (pvc) |
| Type | jetable |
| Matière | pvc |
| Taille | s |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
540,00 € HT
/ 2 000 paires
648,00 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours