Bouchons d'oreille Uvex 2111212, Indice global d'affaiblissement SNR : 27 dB | Matière principale : Polyéthylène | Cordés : Oui
Bouchons réutilisables Uvex whisper +
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Uvex :2111212
Rubix :0506-6131668
Fabricant :2111212
EAN :4031101340654




Résumé technique
| Couleur | vert |
|---|---|
| Indice global d'affaiblissement SNR | 27 dB |
| Cordés | oui |
Documents
Détails articles : BOUCHON REUTIL. WHISPER+ SNR27DB
Les bouchons d'oreilles réutilisables Uvex whisper + allient confort, hygiène et performance. Conçus avec des lamelles innovantes et une surface lisse, ils offrent une atténuation sonore efficace (SNR : 27 dB) tout en limitant l'accumulation de saleté. Leur design compact et leur conformité aux normes européennes en font une solution fiable pour les environnements industriels exigeants.
Caractéristiques:
Ces bouchons d'oreilles sont conçus pour offrir une protection auditive de qualité supérieure. Ils sont dotés d'une combinaison de lamelles droites et incurvées qui améliorent le confort et l'atténuation du bruit. Leur surface lisse facilite le lavage et permet de rejeter la saleté, garantissant ainsi une hygiène optimale. De plus, leur tige de petit diamètre assure un confort supplémentaire lors de l'utilisation. Ces bouchons sont cordés pour plus de praticité : ils peuvent être portés autour du cou lorsqu’ils ne sont pas utilisés, minimisant les pertes et les contaminations.
Spécifications:
- Type de bouchons : réutilisables à lamelles.
- Matériau du bouchon : TPE.
- Matériau du cordon : polypropylène et polyester.
- SNR : 27 dB.
- Valeurs d’atténuation HML : 27 dB (H), 24 dB (M), 22 dB (L).
- Conditionnement : une paire de bouchons cordés dans un boîtier individuel en carton.
- Lot de 50 paires.
Normes:
Ces protections auditives réutilisables sont certifiées CE et respectent la norme EN352-2 et affichent les exigences complémentaires suivantes :
- W : perception des signaux d’alerte généraux, signaux sonores informatifs et reconnaissance vocale
- X : protection auditive avec atténuation linéaire.
- S : perception des signaux d’alerte dans la construction de voies ferrées.
- V : perception des signaux d’alerte dans le trafic routier.
- E : perception des signaux d’alerte pour un conducteur de train.
Informations sur la marque:
Fondée en 1926 à Fürth, en Allemagne, Uvex est une entreprise familiale spécialisée dans les équipements de protection individuelle pour le travail, le sport et les loisirs. Présente dans plus de 20 pays avec des dizaines de filiales, elle emploie environ près de 3 000 personnes. Le groupe Uvex se compose de trois sociétés internationales : uvex safety group, uvex sports group et Filtral.
Caractéristiques:
Ces bouchons d'oreilles sont conçus pour offrir une protection auditive de qualité supérieure. Ils sont dotés d'une combinaison de lamelles droites et incurvées qui améliorent le confort et l'atténuation du bruit. Leur surface lisse facilite le lavage et permet de rejeter la saleté, garantissant ainsi une hygiène optimale. De plus, leur tige de petit diamètre assure un confort supplémentaire lors de l'utilisation. Ces bouchons sont cordés pour plus de praticité : ils peuvent être portés autour du cou lorsqu’ils ne sont pas utilisés, minimisant les pertes et les contaminations.
Spécifications:
- Type de bouchons : réutilisables à lamelles.
- Matériau du bouchon : TPE.
- Matériau du cordon : polypropylène et polyester.
- SNR : 27 dB.
- Valeurs d’atténuation HML : 27 dB (H), 24 dB (M), 22 dB (L).
- Conditionnement : une paire de bouchons cordés dans un boîtier individuel en carton.
- Lot de 50 paires.
Normes:
Ces protections auditives réutilisables sont certifiées CE et respectent la norme EN352-2 et affichent les exigences complémentaires suivantes :
- W : perception des signaux d’alerte généraux, signaux sonores informatifs et reconnaissance vocale
- X : protection auditive avec atténuation linéaire.
- S : perception des signaux d’alerte dans la construction de voies ferrées.
- V : perception des signaux d’alerte dans le trafic routier.
- E : perception des signaux d’alerte pour un conducteur de train.
Informations sur la marque:
Fondée en 1926 à Fürth, en Allemagne, Uvex est une entreprise familiale spécialisée dans les équipements de protection individuelle pour le travail, le sport et les loisirs. Présente dans plus de 20 pays avec des dizaines de filiales, elle emploie environ près de 3 000 personnes. Le groupe Uvex se compose de trois sociétés internationales : uvex safety group, uvex sports group et Filtral.
Points forts
- Confort optimal grâce à la combinaison de lamelles droites et incurvées.
- Hygiène améliorée grâce à la surface lisse qui empêche l’adhérence des salissures.
- Atténuation efficace du bruit pour une protection auditive supérieure.
- Cordelette pratique pour reposer les bouchons autour du cou.
- Lavables et réutilisables de nombreuses fois.
- Hygiène améliorée grâce à la surface lisse qui empêche l’adhérence des salissures.
- Atténuation efficace du bruit pour une protection auditive supérieure.
- Cordelette pratique pour reposer les bouchons autour du cou.
- Lavables et réutilisables de nombreuses fois.
Applications
Les bouchons d'oreilles réutilisables Uvex whisper + sont idéals pour une variété de secteurs industriels, y compris le BTP, la maintenance, l'aéronautique, l'industrie du bois, l'agriculture, l'industrie sidérurgique, les carrières, l'automobile, etc. Ils peuvent être utilisés dans des environnements bruyants pour protéger l'audition des travailleurs, tout en offrant un confort optimal.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | vert |
|---|---|
| Indice global d'affaiblissement SNR | 27 dB |
| Cordés | oui |
| Détectable | non |
| Matière principale | polyéthylène |
| Type | réutilisable |
| Matière | tpe |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
72,80 € HT
/ boite
87,36 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h