Bouchons d'oreille Uvex 2124017, Indice global d'affaiblissement SNR : 29.6 dB | Matière principale : Polypropylène | Cordés : Oui
bouchon d'oreille Uvex xact-fit réutilisable
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Uvex :2124017
Rubix :0506-6200847
Fabricant :2124017
EAN :4031101799803


Résumé technique
| Couleur | incolore |
|---|---|
| Indice global d'affaiblissement SNR | 29,6 dB |
| Cordés | oui |
Documents
Détails articles : BOUCHON XACT-FIT MULTI SNR26 S
Parfait pour une insertion et un retrait fréquents dans l'oreille.
Picots de forme ergonomique qui épousent le conduit auditif.
Bouchons de forme ovale pour un grand confort dans l'oreille.
Broche gauche et droite pour un ajustement simple et sûr à chaque fois.
Deux tailles pour convenir au plus grand nombre.
Facile à nettoyer.
Faible pression pour un confort maximal.
Hygiène élevée - pas besoin de toucher les bouchons.
Picots de forme ergonomique qui épousent le conduit auditif.
Bouchons de forme ovale pour un grand confort dans l'oreille.
Broche gauche et droite pour un ajustement simple et sûr à chaque fois.
Deux tailles pour convenir au plus grand nombre.
Facile à nettoyer.
Faible pression pour un confort maximal.
Hygiène élevée - pas besoin de toucher les bouchons.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | incolore |
|---|---|
| Indice global d'affaiblissement SNR | 29,6 dB |
| Cordés | oui |
| Détectable | non |
| Matière principale | polypropylène |
| Type | réutilisable |
| Matière | bouchons : tpe<br/>broche : polypropylène recyclé à 100<br/>cordon : polypropylène / polyester<br/>clips de réglage du cordon : sebs 100 % recyclé |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
100,14 € HT
/ boite
120,17 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h