Bouchons d'oreille 3M EEP-100EU, Indice global d'affaiblissement SNR : 32 dB | Matière principale : ABS | Cordés : Non
Bouchons communicants 3M™ PELTOR™ EEP-100 EU
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
3M :EEP-100EU
Rubix :2771-6182095
Fabricant :7100194360

Résumé technique
| Couleur | vert |
|---|---|
| Indice global d'affaiblissement SNR | 32 dB |
| Cordés | non |
Documents
Détails articles : BOUCHON COMMUNIQUANT 3M PELTOR EEP-100 EU
Les bouchons d'oreille électroniques 3M™ PELTOR™ EEP-100 sont conçus pour offrir une protection auditive fiable tout en améliorant la conscience situationnelle, permettant ainsi une communication optimale dans des environnements bruyants. Rechargeables via une prise USB et dotés d'un boîtier de rangement pratique, ces bouchons offrent un confort léger et une compatibilité avec la plupart des équipements de protection de la tête.
Caractéristiques:
Ces bouchons d'oreille électroniques sont conçus pour offrir une protection auditive tout en permettant une meilleure perception des bruits environnants grâce à leur fonction de dépendance au niveau sonore. Ils permettent de protéger le porteur tout en lui permettant d'entendre les sons inférieurs à 82 dB. Ils sont légers et compacts, ce qui améliore le confort lors d'une utilisation prolongée, et leur compatibilité avec la majorité des équipements de protection individuelle de 3M en fait un choix adapté pour les utilisateurs professionnels. La conception intuitive avec un bouton unique simplifie le contrôle des fonctionnalités essentielles, et les bouchons sont facilement rechargeables via un port USB sur leur boîtier, qui sert également de rangement sécurisé. Chaque paire est vendue avec un boîtier étanche et 4 paires d'embouts de différentes tailles.
Spécifications:
- Indice de réduction SNR : 32 dB (embouts Ultrafit), 38 dB (embouts Torque PELTIP5-01 non-fournis) et 36 dB (embouts CCC-GRM).
- Embouts fournis : 3 paires d'embouts 3M Ultrafit (petit, moyen et grand) et trois embouts PELTOR 3M Triple-C.
- Poids total (boîtier, bouchons et accessoires) : 239,8 g.
- Poids d'un bouchon d'oreille : 3,6 g.
- Poids du boîtier : 56,9 g.
- Matériau du boîtier : ABS
- Type de microphone : omnidirectionnel.
- Clavier de contrôle : utilisation à un bouton (marche, arrêt et réglage du volume).
- Type de câble USB : micro-B.
- Batterie : pile lithium-ion.
- Autonomie de la batterie : jusqu'à 16 heures.
- Temps de charge de la batterie : environ 180 minutes.
- Niveaux de volume : 3 niveaux (faible, normal, élevé).
- Dimensions du boîtier : 89,6 mm x 61,6 mm x 27,3 mm.
- Plage de température d'utilisation des bouchons : -20 °C à 50 °C.
- Température d'utilisation du chargeur : 0 °C à 45 °C.
Normes:
Ces bouchons d'oreille électroniques sont conformes aux normes EN 352-2: 2002 et EN 352-7: 2002. 3M Suède AB déclare que cet EPI est conforme au règlement (UE) 2016/425. Le boîtier et les bouchons affichent un niveau de protection IP54 pour leur étanchéité lorsque le couvercle et le port USB sont correctement fermés.
Informations sur la marque:
3M est un leader mondial dans le domaine des équipements de protection individuelle, avec une longue histoire d'innovations technologiques visant à améliorer la sécurité et la performance des utilisateurs. Depuis plus de 100 ans, 3M fournit des solutions de pointe pour divers secteurs industriels, notamment la santé, la construction et la fabrication. La marque est reconnue pour sa fiabilité et son engagement envers la qualité, avec plus de 500 000 produits disponibles dans le monde entier.
Caractéristiques:
Ces bouchons d'oreille électroniques sont conçus pour offrir une protection auditive tout en permettant une meilleure perception des bruits environnants grâce à leur fonction de dépendance au niveau sonore. Ils permettent de protéger le porteur tout en lui permettant d'entendre les sons inférieurs à 82 dB. Ils sont légers et compacts, ce qui améliore le confort lors d'une utilisation prolongée, et leur compatibilité avec la majorité des équipements de protection individuelle de 3M en fait un choix adapté pour les utilisateurs professionnels. La conception intuitive avec un bouton unique simplifie le contrôle des fonctionnalités essentielles, et les bouchons sont facilement rechargeables via un port USB sur leur boîtier, qui sert également de rangement sécurisé. Chaque paire est vendue avec un boîtier étanche et 4 paires d'embouts de différentes tailles.
Spécifications:
- Indice de réduction SNR : 32 dB (embouts Ultrafit), 38 dB (embouts Torque PELTIP5-01 non-fournis) et 36 dB (embouts CCC-GRM).
- Embouts fournis : 3 paires d'embouts 3M Ultrafit (petit, moyen et grand) et trois embouts PELTOR 3M Triple-C.
- Poids total (boîtier, bouchons et accessoires) : 239,8 g.
- Poids d'un bouchon d'oreille : 3,6 g.
- Poids du boîtier : 56,9 g.
- Matériau du boîtier : ABS
- Type de microphone : omnidirectionnel.
- Clavier de contrôle : utilisation à un bouton (marche, arrêt et réglage du volume).
- Type de câble USB : micro-B.
- Batterie : pile lithium-ion.
- Autonomie de la batterie : jusqu'à 16 heures.
- Temps de charge de la batterie : environ 180 minutes.
- Niveaux de volume : 3 niveaux (faible, normal, élevé).
- Dimensions du boîtier : 89,6 mm x 61,6 mm x 27,3 mm.
- Plage de température d'utilisation des bouchons : -20 °C à 50 °C.
- Température d'utilisation du chargeur : 0 °C à 45 °C.
Normes:
Ces bouchons d'oreille électroniques sont conformes aux normes EN 352-2: 2002 et EN 352-7: 2002. 3M Suède AB déclare que cet EPI est conforme au règlement (UE) 2016/425. Le boîtier et les bouchons affichent un niveau de protection IP54 pour leur étanchéité lorsque le couvercle et le port USB sont correctement fermés.
Informations sur la marque:
3M est un leader mondial dans le domaine des équipements de protection individuelle, avec une longue histoire d'innovations technologiques visant à améliorer la sécurité et la performance des utilisateurs. Depuis plus de 100 ans, 3M fournit des solutions de pointe pour divers secteurs industriels, notamment la santé, la construction et la fabrication. La marque est reconnue pour sa fiabilité et son engagement envers la qualité, avec plus de 500 000 produits disponibles dans le monde entier.
Points forts
- Protection auditive optimale, même dans des environnements bruyants.
- Amélioration de la conscience situationnelle grâce à la fonction de dépendance au niveau sonore.
- Conception compacte et légère pour un confort accru.
- Utilisation intuitive à un seul bouton pour un contrôle facile.
- Rechargeable via USB pour une utilisation pratique et continue.
- Compatibilité avec la majorité des équipements de protection individuelle de 3M, tels que les casques et les visières.
- Amélioration de la conscience situationnelle grâce à la fonction de dépendance au niveau sonore.
- Conception compacte et légère pour un confort accru.
- Utilisation intuitive à un seul bouton pour un contrôle facile.
- Rechargeable via USB pour une utilisation pratique et continue.
- Compatibilité avec la majorité des équipements de protection individuelle de 3M, tels que les casques et les visières.
Applications
Les bouchons d'oreille électroniques 3M™ PELTOR™ EEP-100 sont idéals pour une utilisation dans des environnements industriels tels que la construction, la maintenance et la fabrication. Ils conviennent parfaitement aux professionnels ayant besoin de protection auditive tout en maintenant une bonne perception des bruits ambiants, notamment lors de l'utilisation de machines bruyantes ou en présence de signaux d'alerte : aéroports, chantiers, etc. Ces bouchons sont également adaptés pour les activités de tir, où une réduction efficace des bruits impulsifs est essentielle pour la sécurité auditive.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | vert |
|---|---|
| Indice global d'affaiblissement SNR | 32 dB |
| Cordés | non |
| Détectable | non |
| Matière principale | abs |
| Type | réutilisable |
| Matière | bouchons réutilisables |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
286,60 € HT
/ unité
343,92 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h