Bouchons d'oreille Howard Leight 3301161, Indice global d'affaiblissement SNR : 37 dB | Matière principale : Polyuréthane | Cordés : Non

Bouchon Oreille 200- Boîte de 200 paires individuelles sans cordelettes

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Howard Leight :3301161
Rubix :0491-6008808
BOUCHON OREILLE SNR37 MAX (BO 200 PAIRES) LEIGHT
brand logo

Résumé technique

Couleurorange
Indice global d'affaiblissement SNR37 dB
Cordésnon
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : BOUCHON OREILLE SNR37 MAX (BO 200 PAIRES) LEIGHT


Cette boîte de 200 bouchons d'oreille jetables SNR 37 est pratique pour recharger le distributeur LS-400. Ces bouchons d’oreille offrent une solution pratique et efficace pour protéger les utilisateurs des nuisances sonores. Conçus pour offrir un confort optimal et une protection maximale, ces bouchons sont parfaits pour une utilisation quotidienne dans divers environnements industriels.

Caractéristiques
Les bouchons d'oreille Howard Leight Max sont fabriqués en mousse de polyuréthane souple, offrant un confort exceptionnel même lors d'une utilisation prolongée. Leur design en forme de cloche permet un ajustement parfait sans obstruer le canal auditif, facilitant ainsi leur insertion. De plus, leur surface lisse et résistante à la saleté empêche toute accumulation de poussière ou de contaminants, assurant une protection optimale. Ces bouchons affichent un indice d’affaissement moyen SNR de 37 décibels. Cette boîte peut être utilisée telle quelle ou pour recharger un distributeur de bouchons.

Spécifications
- Taille : unique.
- Type : jetable
- Matière : mousse souple de polyuréthane
- Atténuation : SNR 37 dB (36 dB pour les hautes fréquences, 35 dB pour les moyennes fréquences et 34 dB pour les basses fréquences).
- Conditionnement : boîte de 200 sachets individuels, 1 paire par sachet.
- Bouchons lavables : non
- Cordon : non
- Couleur : orange.
- Forme : cloche.

Normes
Ces bouchons d’oreille sont conformes à la norme EN 352-2, garantissant leur qualité et leur efficacité en matière de protection auditive. De plus, ils bénéficient de la certification CE, attestant de leur conformité aux normes de sécurité européennes.

Instructions d'utilisation
Après chaque utilisation, les bouchons d'oreille doivent être rangés dans une boîte ou un sachet pour les protéger de la saleté. Évitez de laver ou de nettoyer les bouchons, car cela pourrait altérer leur efficacité. Une humidité excessive peut également réduire leur capacité d'atténuation du bruit. Jetez et remplacez les bouchons après une journée d’utilisation.

Informations sur la marque
Howard Leight est une marque renommée spécialisée dans les solutions de protection auditive, notamment les bouchons d'oreilles et les casques antibruit. Fondée en 1972, elle est reconnue pour ses produits de haute qualité destinés aux environnements industriels et aux activités bruyantes. Howard Leight fait partie du groupe Honeywell.

Points forts

- Protection optimale : Avec un SNR de 37 dB, ces bouchons d'oreille offrent une excellente protection contre le bruit, garantissant ainsi la sécurité de vos oreilles dans des environnements bruyants.
- Confort supérieur : grâce à leur mousse ultra douce en polyuréthane et à leur design ergonomique, ces bouchons sont confortables, permettant un port prolongé et sans gêne.
- Facilité d'utilisation : ces bouchons sont faciles à insérer et s'adaptent parfaitement à la forme de l'oreille, assurant une protection efficace sans compromis sur le confort.

Applications

Les bouchons d'oreille sont parfaits pour une utilisation dans divers secteurs tels que l'industrie, la chimie, l'automobile, la métallurgie, la logistique, et bien d'autres. Leur polyvalence et leur efficacité en font un accessoire indispensable pour tous les professionnels exposés à des niveaux sonores élevés.
brand logo

Informations techniques


Attributs
Couleurorange
Indice global d'affaiblissement SNR37 dB
Cordésnon
Détectablenon
Matière principalepolyuréthane
Typejetable
Matièremousse de polyuréthane
62,28 € HT
/ boite
74,74 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.