Corps de palier à semelle auto-aligneur SKF SYJ 514

Boîtier pour roulements à billes

Voir les informations techniques

Références

SKF :SYJ 514
Rubix :0301-1031218
Fabricant :27340
EAN :7316570905205
CORPS DE PALIER FONTE SYJ 514 SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur125 mm
Matièrefonte
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : CORPS DE PALIER FONTE SYJ 514 SKF


Les paliers à semelle sont conçus pour accueillir un roulement-insert. Les paliers en fonte sont robustes, rigides et économiques. Ils conviennent pour la plupart des applications et peuvent être boulonnés directement à une surface d'appui. Cette variante est conforme aux normes japonaises.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur125 mm
Matièrefonte
Hauteur155,5 mm
Largeur72 mm
Hauteur d'axe79,4 mm
Entraxe de fixation210 mm
138,38 € HT
/ unité
166,06 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours